Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot Handschuhe 1560, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4031301015260
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikothandschuhe, Mittelschwere-Qualität, weiß gebleicht, geschichtelt, eingesetzter Daumen. Einsatzgebiete: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport. Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
weiß gebleicht
Ausführung:
gesäumt, mittlere Qualität
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh weiß texxor, allergikerhandschuh texxor, allergikerhandschuh größe 11, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,94*
7 Tage
250
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 4,08*
Lager 302
131
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 5,76*
1 Tag
71
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 5,88*
€ 5,88*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,48*
€ 6,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (€ 0,48* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.