Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische-Spezial-Schutzhandschuhe Camapur® Comfort Antistatik 624, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532526
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     62407
EAN/GTIN:
     4008198762478
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Einmalhandschuh
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, geraute PU-Beschichtung. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Mikroelektronik.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Größe:
7
Farbe:
beige
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
nahtloses Trikot, Strickbund, fingerkuppenbeschichtet
Länge:
220 - 260 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 5,34*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 5,64*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 5,68*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,73*
3 Tage
10
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 6,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.