Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterleder-Handschuhe HCHWH, Gr. 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4029234312921
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Möbellederhandschuh
"Top" Polsterhandschuhe, weißer Rücken und Stulpe, gefüttert, außschließlich helle Leder.
Weitere Informationen:
Material:
Möbelleder
Größe:
10,5
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 420, Kategorie I
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Stulpe
Länge:
250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Möbellederhandschuhe, Polsterlederhandschuhe, Polsternarbenlederhandschuh, lederhandschuh gr. 10,5, möbellederhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,62667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,43008*
€ 32,6418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,02004*
€ 32,15385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,34004*
€ 30,15465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,45004*
€ 27,90555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,52004*
€ 23,22885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.