Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweinsvollleder-Handschuhe Stier, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
1A-Schweine-Vollederhandschuh, ca 1,1 mm stark, Handrücken und Stulpe Canvas, gefüttert bis in die Fingerspitzen. Einsatzgebiete: Einsatzbereich: Transport- und Logistik Gewerbe, Montagearbeiten, Entsorgungswesen.
Weitere Informationen:
Material:
Schweinsvollleder
Größe:
10
Farbe:
rot/natur
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Stulpe
Länge:
260 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, schweinslederhandschuh größe 10, schweinslederhandschuhe, montagehandschuh rot, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 60.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 600 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.