Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuhe HDN, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5533041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4041095911679
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Fahrerhandschuhe, "Top Qualität", Rindnarbenleder, mit Gummizug auf dem Handrücken.
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarbenleder
Größe:
9
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 388, EN 511, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger, Stulpe mit Gummizug
Länge:
240 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, rindlederhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,1208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 3,03434* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,7908*
€ 515,02105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,6308*
€ 512,45065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,5108*
€ 480,17785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,3608*
€ 469,28935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,1208*
€ 433,30375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.