Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweinsnarbenleder-Handschuhe H88PAWA, Gr. 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweinslederhandschuh
Schweinslederhandschuhe
Schweinsnarbenlederhandschuh
Schweinsvolllederhandschuh
Standard, weißer Rücken und Stulpe, gestempelt.
Weitere Informationen:
Material:
Schweinsnarbenleder
Größe:
10,5
Farbe:
gelb
Norm:
DIN EN 420, Kategorie I
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Stulpe
Länge:
250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schweinslederhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 60.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 600 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.