Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe aus Rindnarbenleder/Spaltleder GS 2100, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4260199193464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Handschuh besteht in der Innenhand aus Rindnarbenleder, Daumen, Fingertaps und Knöchelschutz aus Rindspaltleder. Der Handrücken aus naturellem, ungefärbten Textilgewebe. Um die Stulpe besser sichtbar zu machen, ist sie farblich hervorgehoben. Der Handschuh wird bei der Fertigung durch den TÜV Rheinland geprüft. Er bietet Schutz vor Abrieb und Schnitt. Weiter besticht er durch hohe Griffsicherheit und hohem Tragekomfort. Einzigartig macht den Handschuh seine geprüfte Sicherheit (GS-geprüft), seine schadstoffgeprüfte Sicherheit für überempfindliche Haut.
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarbenleder, Spaltleder, Textil
Größe:
8
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger, Stulpe mit Gummizug
Länge:
290 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,1175* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,81*
€ 111,6339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,36004*
€ 109,90845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,81008*
€ 105,684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,91004*
€ 102,23295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.