Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe 1197, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4041095811979
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schwerer Baumwolltrikot-Handschuh mit Schichtel, Innenhand und Daumen gedoppelt, weiß gebleicht, atmungsaktiv, gute Passform. Schützt die Hände vor Verletzungen, Schmutz, Wärme und Kälte und das Produkt vor Fingerabdrücken und Schmutz. Einsatzgebiete: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß gebleicht
Ausführung:
gesäumt, schwere Qualität
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuhe weiß gr. 8, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh weiß, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,472*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Paar (ab € 0,39824* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,831*
€ 175,91889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,322*
€ 174,12318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,21*
€ 168,0399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,562*
€ 160,12878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,472*
€ 142,17168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.