Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe H240, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533286
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H240
EAN/GTIN:
     4029234752352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
5-Fingerhandschuhe aus Baumwoll-Trikot, weiß gebleicht, mit Schichtel.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
weiß
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß größe 11, allergikerhandschuh größe 11, baumwollhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,35917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19008*
€ 7,3662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92008*
€ 7,0449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57004*
€ 6,62835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27004*
€ 6,27135
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31004*
€ 5,12895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.