Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe schwer, verstärkt, weiß, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5533295
Hersteller:
     Jah
Herst.-Nr.:
     579-8
EAN/GTIN:
     4250505602391
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmiegsam und passgenau, hautsympathisch. 100% Baumwolle, reinweiß, mit Schichtel, Handflächen-/Fingerverstärkung, gesäumt, schwere Qualität.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
reinweiß
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh größe8, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh jah, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,94084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,15008*
€ 19,2186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,99004*
€ 17,83815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,41008*
€ 17,148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,29008*
€ 13,4352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.