Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe schwer, verstärkt, weiß, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5533298
Hersteller:
     Jah
Herst.-Nr.:
     579-11
EAN/GTIN:
     4250505602346
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmiegsam und passgenau, hautsympathisch. 100% Baumwolle, reinweiß, mit Schichtel, Handflächen-/Fingerverstärkung, gesäumt, schwere Qualität.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
reinweiß
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, allergikerhandschuh größe 11, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh jah, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,11167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,53008*
€ 20,8608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,30008*
€ 19,3971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,34004*
€ 15,87465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.