| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5533300 Herst.-Nr.: 579-13 EAN/GTIN: 4250505602360 |
| | |
|
| | |
| Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmiegsam und passgenau, hautsympathisch. 100% Baumwolle, reinweiß, mit Schichtel, Handflächen-/Fingerverstärkung, gesäumt, schwere Qualität. Weitere Informationen: | | Größe: | 13 | Farbe: | reinweiß | Länge: | 220 - 260 mm | Handschuh-Typ: | Fünffinger | Anwendung: | Baumwollhandschuhe | Kategorie: | Kategorie I - Minimale Risiken | Material/Beschichtungsmaterial: | 100 % Baumwolle | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger) |
| | |
| |