Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-630, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533507
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-630-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Ausgezeichnete Beweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität. Das Trägermaterial hat eine Garnstruktur mit einem optimalen HPPE-Anteil. Das gewährleistet einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten. Ausgezeichnete Flexibilität und Passform. Die spezielle Formel der PU-Beschichtung sorgt für gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten. Die PU-Rezeptur erhöht darüber hinaus die Abriebfestigkeit der Handschuh-Innenfläche. Einsatzgebiete: Glasproduktion, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung von Kunststoff-Formteilen, Montage von Metallteilen und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger/rauer Metallteile.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau
Ausführung:
Innenhandbeschichtung
Länge:
215 - 275 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4443B
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Baumwolle, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuhe pu level 4, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.