Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe MECHANIC 8, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533912
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2501-391-7
EAN/GTIN:
     4250206407141
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Montagehandschuh aus Schafsnappaleder mit gutem Tragekomfort, gute Griffeigenschaften, ungefüttert, ergonomische Passform, atmungsaktiv, hohe Strapazierfähigkeit. Einsatzgebiete: Montage- und Verpackungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Schafsnappaleder, Trikot
Größe:
7
Farbe:
natur/blau
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Klettverschluß
Länge:
250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,87*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.