Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe MECHANIC 8, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533914
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2501-391-9
EAN/GTIN:
     4250206407165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Montagehandschuh aus Schafsnappaleder mit gutem Tragekomfort, gute Griffeigenschaften, ungefüttert, ergonomische Passform, atmungsaktiv, hohe Strapazierfähigkeit. Einsatzgebiete: Montage- und Verpackungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Schafsnappaleder, Trikot
Größe:
9
Farbe:
natur/blau
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Klettverschluß
Länge:
250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,889* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.