Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe MECHANIC 8, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533915
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2501-391-10
EAN/GTIN:
     4250206407172
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Schafsnappaleder mit gutem Tragekomfort, gute Griffeigenschaften, ungefüttert, ergonomische Passform, atmungsaktiv, hohe Strapazierfähigkeit. Einsatzgebiete: Montage- und Verpackungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Schafsnappaleder, Trikot
Größe:
10
Farbe:
natur/blau
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Klettverschluß
Länge:
250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,886* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.