Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe Tricoton Ultra Light, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5534037
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RGT350-8
EAN/GTIN:
     8713223170932
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Leichter Strickhandschuh aus 100 % Baumwolle. Handling von kleineren Gegenständen in sauberer Umgebung. Kann als Unterziehhandschuh getragen werden. Baumwolle ist sehr angenehm, da sie gut die Feuchtigkeit im Handschuhinneren absorbiert.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß
Ausführung:
gesäumt, mittlere Qualität
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe baumwolle, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
180
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,65*
20 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 12,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 14,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,97*
€ 14,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,027* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Packungen
Mindestbestellmenge: 180 Packungen ( entspricht € 2.277,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.