Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECAN® Plus Jacke, mittelgrau, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5534291
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01019 10003 003 52-60
EAN/GTIN:
     4050274869045
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
1-farbig, Umlegekragen, Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Brustinnentasche rechts, 2 Seitentaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Ärmelsaumweite regulierbar über innen verdeckte Druckknöpfe, Normenpiktogramem als flammhemmender Direktstick vorne.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
60
Farbe:
mittelgrau
Norm:
DIN EN ISO 11611, Klasse 2 - A1+A2, DIN EN ISO 11612 - A1+A2/B1/C1/E2/F1
Gewicht:
420 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.