Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Bundjacke Baumwolle 4111 KC, königsblau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5535215
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113096-530-2XL
EAN/GTIN:
     7322302494848
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Kontrastnähte, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, erdeckte Knopfleiste, Reflexstreifen in den Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 integrierten Seitentaschen und Innentasche, Innentasche mit Knopf, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
königsblau
Gewicht:
350 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,60*
€ 66,22*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,56*
€ 66,55*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 52,45*
€ 68,16*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 81,30*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.