| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5535268 Herst.-Nr.: 113099-331-D104 EAN/GTIN: 7322302512856 |
| | |
|
| | |
| Luxe-Qualität, halbhoher Bund, Sattelschnitt, Reflexstreifen in der Kniebeuge, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche, große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund, separat bestellbar: Knietaschen Luxe 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113398), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | D104 | Farbe: | rot | Gewicht: | 295 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,81* | € 60,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,87* | € 60,57* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,52* | € 61,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,14* | € 70,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|