| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5536196 Herst.-Nr.: 100467-940-2XL EAN/GTIN: 5700148299759 |
| | |
|
| | |
| Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, Rollkragen mit Reißverschluss, verlängerte Rückenpartie, Strickbündchen an Armabschlüssen. Weitere Informationen: | | Material: | 58 % Polyester, 42% Baumwolle | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 200 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover schwarz xxl, herren pullover, herrenpullover schwarz, Socke, Strumpf, Unterhemd, Unterhose, Hemd |
| | |
| |