Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Funktion Unterhose, Lang 747 PC, schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536201
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100469-940-M
EAN/GTIN:
     5700148299872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, lange Unterhose, elastischer Bund, elastische Beinabschlüsse.
Weitere Informationen:
Material:
58 % Polyester, 42% Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, kansas unterhose, flammschutz unterhose, unterhose m, Socke, Strumpf, Unterhemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.