Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Durango (doppelseitig), marineblau/schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536284
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     611ZA2T01201-S
EAN/GTIN:
     5411805986171
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Weicher Fleece-Stoff, gute Isolation gegen Kälte, atmungsaktiv, kann mit Regenjacke 608Z kombiniert werden (durch Reissverschluss einzippbar), Anti-Pilling Ausrüstung, gesteppte Nähte, lange Reissverschlusspuller für extra Komfort, hochstehender Kragen, Reissverschluss mit Kinnschutz, 1 eingesetzte Brusttasche mit Reissverschluss, 2 eingesetzte Taschen mit Reissverschluss, rund eingesetzte Ärmel, Gummizug am Ärmelende, elastischer Kordelzug im Untersaum, Rückenlänge 75 cm (L).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Farbe:
marineblau/schwarz
Norm:
EN 14058 Klasse 1
Gewicht:
285 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.