Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzparka Cloverfield, grau/schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536407
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     288AA2EX1061-3XL
EAN/GTIN:
     5411805622192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Parka mit herausnehmbarer Steppweste, Multifunktionsprodukt 4 in 1, einsetzbar bei allen Witterungsbedingungen, 100% wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv, Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite, wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite, hoher Tragekomfort, bandverschweisste Nähte hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reissverschluss unter Klettbandpatte, 2 eingesetzte Taschen, 1 Napoleontasche, 1 Ausweistasche, Kimono Ärmel, elastischer Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte, Kordelzug in der Taille, Rückenlänge 85 cm (L). Steppweste mit abnehmbaren Ärmeln, 2 eingesetzte Taschen, Strickbündchen am Ärmelende, festes Steppfutter, 2 Innentaschen, Reissverschluss unten im Rückenfutter, zum Anbringen von Logos.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN 343, +A1, Klasse 3/3, EN 14058, Klasse 2
Gewicht:
195 g/m²
Obermaterial:
100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenmaterial:
Mesh-Futter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 131,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 143,78*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.