Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Unterziehjacke 3-1201, marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536419
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     3-1201-S
EAN/GTIN:
     4025888033793
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
Isolationsjacke
Stehkragen, verlängerter Nierenschutz, Armbündchen, Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid-Gewebe mit Polyestervlies
Größe:
S
Farbe:
marine
Gewicht:
80 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 17,86*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 22,94*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.