| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5536483 Herst.-Nr.: 05019 19071 008 2112-S EAN/GTIN: 4050274525408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-farbig, Obermaterial als Direktlaminat, Futter flammhemmend, Design in runder Optik, Kontraststeppung in Rohweiß, hoher Stehkragen mit Reißverschluss für Kapuze, Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege-PVC-Reißverschluss und Blende als Regenrinne, verlängerte Rückenpartie, Napoleon-Innentasche links, 2 seitliche Taschen und 1 Innentasche links - jeweils mit PVC-Reißverschluss, Taillenregulierung per Kordelzug, Ärmelbündchen mit Lasche, verstellbar per Klettverschluss, flammhemmende, industriell waschbare Reflexstreifen, Normenpiktogramme als FR-Direktstick auf Kragen. Erreicht in Kombination mit unserem einknöpfbaren Innenfleece DIN EN ISO 11612 B2 und C2. Einsatzgebiete: Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum mit zusätzlicher Gefährdung durch Lichtbogen und Flamme, geeignet für Energieversorger/alternative Energien, Petrochemie, Stahlwerk, E-Handwerk. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon, mit Polyurethan-Membran | Größe: | S | Farbe: | warngelb/navy | Norm: | DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6 | Gewicht: | 300 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke tempex, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |