Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VISION Multinormen-Parka, warngelb/navy, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536488
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     05019 19071 008 2112-3XL
EAN/GTIN:
     4050274525453
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
2-farbig, Obermaterial als Direktlaminat, Futter flammhemmend, Design in runder Optik, Kontraststeppung in Rohweiß, hoher Stehkragen mit Reißverschluss für Kapuze, Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege-PVC-Reißverschluss und Blende als Regenrinne, verlängerte Rückenpartie, Napoleon-Innentasche links, 2 seitliche Taschen und 1 Innentasche links - jeweils mit PVC-Reißverschluss, Taillenregulierung per Kordelzug, Ärmelbündchen mit Lasche, verstellbar per Klettverschluss, flammhemmende, industriell waschbare Reflexstreifen, Normenpiktogramme als FR-Direktstick auf Kragen. Erreicht in Kombination mit unserem einknöpfbaren Innenfleece DIN EN ISO 11612 B2 und C2. Einsatzgebiete: Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum mit zusätzlicher Gefährdung durch Lichtbogen und Flamme, geeignet für Energieversorger/alternative Energien, Petrochemie, Stahlwerk, E-Handwerk.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon, mit Polyurethan-Membran
Größe:
3XL
Farbe:
warngelb/navy
Norm:
DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,54*
€ 609,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,81*
€ 605,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,76*
€ 564,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,78*
€ 516,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.