Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VISION Kapuze, warngelb/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536489
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     05019 79006 001 2112
EAN/GTIN:
     4050274462031
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
ersatzkapuze blue
2-farbig, Obermaterial als Direktlaminat, Design in runder Optik, Kapuze separat, per Reißverschluss anzubringen und zum Tragen mit und ohne Helm geeignet, mit angesetztem Schirm, Gesichtsfeld der Kapuze regulierbar per Kordelzug, Kapuzenhöhe verstellbar per Klettverschluss am Hinterkopf. Normen: Zertifizierung nur in Kombination mit Parka.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
warngelb/navy
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kapuze, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.