Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfleece FR, schwarz/navy, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536494
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     07015 19063 000 2047-XL
EAN/GTIN:
     4050274715342
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
2-farbig, hoher Stehkragen, verschlussleiste mit PVC-Reißverschluss zum Schließen oder Einzippen in HI-VISION® und INOTEC® Parkas, Knöpfe zur Fixierung im Parka, Ärmelabschluss mit Gummizug. Einsatzgebiete: In Kombination mit Parkas in kühler Umgebung.
Weitere Informationen:
Material:
48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Carbon
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/navy
Norm:
EN 14058 Klasse 1
Gewicht:
360 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, fleecepullover xl, zip-in jacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.