Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfleece FR, schwarz/navy, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536495
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     07015 19063 000 2047-2XL
EAN/GTIN:
     4050274715359
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
2-farbig, hoher Stehkragen, verschlussleiste mit PVC-Reißverschluss zum Schließen oder Einzippen in HI-VISION® und INOTEC® Parkas, Knöpfe zur Fixierung im Parka, Ärmelabschluss mit Gummizug. Einsatzgebiete: In Kombination mit Parkas in kühler Umgebung.
Weitere Informationen:
Material:
48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Carbon
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz/navy
Norm:
EN 14058 Klasse 1
Gewicht:
360 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, fleecepullover, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.