| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5536990 Herst.-Nr.: 4-7110-46/48 EAN/GTIN: 4250063613297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Standard Super ist ein PVC-beschichtetes Polyestergewirke und besitzt eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle. Es ist sehr geschmeidig und bietet durch eine hohe Dehnfähigkeit einen angenehmen Tragekomfort. Die Hochfrequenzverschweißung der Nähte garantiert absolute Wasserdichtigkeit. Raglan-Schnitt, feste Kapuze, Druckknopfverschluss, Regenrinne, Rückenkoller, zwei Seitentaschen mit Patte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PVC-beschichtetes Polyestergewirke | Größe: | 46/48 | Farbe: | gelb | Norm: | EN 343:2019 | Klasse Wetterschutz: | Klasse 3/1 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |