| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5537335 Herst.-Nr.: 30733-00-2XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Extra stark, Kapuze, Reißverschluss, latexfreie Gummizüge an Kapuze, Armen, Beinen und Taille, latexfrei, nicht steril. Einsatzgebiete: ideal für Schmutz- und Reinigungsarbeiten jeder Art oder als Besucheranzug. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen-Spinnvlies | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Gewicht: | 45 g/m² | Schutzstufe: | Kategorie I, CE | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| | |
| |