Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1473 060, dunkelblau, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5537920
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1473-060-10-90
EAN/GTIN:
     4010365553420
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
90
Farbe:
dunkelblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
83 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
38
€ 6,90*
ab € 17,72*
€ 24,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 25,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,94*
€ 28,49*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 28,96*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.