Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1473 060, mittelgrün, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5537969
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1473-060-74-64
EAN/GTIN:
     4010365554373
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
64
Farbe:
mittelgrün
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
83 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
€ 6,90*
ab € 17,53*
€ 24,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,10*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,26*
€ 28,95*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 30,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,00*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.