Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitsjacke 1485-060, königsblau, Gr. 52/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5538007
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1485-060-13-52/54
EAN/GTIN:
     4010365556704
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
52/54
Farbe:
königsblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 28,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 29,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,62*
€ 33,29*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,15*
€ 33,89*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.