Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MG 290 Bundjacke 0611, mittelrot, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5539142
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0611110
EAN/GTIN:
     4030913611105
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Immer schön sauber bleiben. 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, Golffalte im Rücken.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
110
Farbe:
mittelrot
Gewicht:
290 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,33*
€ 29,90*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,36*
€ 30,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 31,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 31,56*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,37*
€ 37,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
0611025
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
0611026
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
0611027
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
0611028
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
0611029
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0611042
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
0611044
ab € 21,90*
Ähnlich
Planam
0611046
ab € 21,91*
Ähnlich
Planam
0611048
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
0611050
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
0611052
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
0611054
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
0611056
ab € 23,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.