Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG 290 Bundjacke 0612, mittelgrün, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5539161
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0612090
EAN/GTIN:
     4030913612904
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Immer schön sauber bleiben. 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, Golffalte im Rücken.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
90
Farbe:
mittelgrün
Gewicht:
290 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,33*
€ 30,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,29*
€ 31,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 31,51*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,34*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,97*
Ähnlich
Planam
0612024
ab € 21,94*
Ähnlich
Planam
0612025
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
0612026
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
0612027
ab € 21,91*
Ähnlich
Planam
0612028
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
0612029
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
0612042
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
0612044
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
0612046
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0612048
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
0612050
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
0612052
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
0612054
ab € 21,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.