Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1511, hydronblau, Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5539418
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1511102
EAN/GTIN:
     4030913023694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Elegant und praktisch. Die praktische Arbeitsjacke ist modern, in vier Farben erhältlich und bietet in den verstärkten Seitentaschen Halt für schweres und spitzes Werkzeug. Kein UV-Schutz bei weißer Bekleidung. 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, keine Rückennaht, sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
102
Farbe:
hydronblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
270 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 18,18*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,77*
€ 18,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,38*
€ 18,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 18,71*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,61*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1511044
ab € 12,54*
Ähnlich
Planam
1511046
ab € 12,56*
Ähnlich
Planam
1511048
ab € 12,58*
Ähnlich
Planam
1511050
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1511052
ab € 12,60*
Ähnlich
Planam
1511054
ab € 12,56*
Ähnlich
Planam
1511056
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
1511058
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
1511060
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1511062
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
1511064
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
1511090
ab € 12,63*
Ähnlich
Planam
1511094
ab € 12,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.