Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel 1601 (1/1 Arm), reinweiß, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5539462
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1602054
EAN/GTIN:
     4030913206547
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Zeitlos perfekt angezogen. Langarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
54
Farbe:
reinweiß
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 24,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,01*
€ 24,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 24,71*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,60*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
1602038
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
1602040
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
1602042
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
1602044
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
1602046
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
1602048
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
1602050
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
1602052
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,10*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.