Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas 320 Bundjacke 2110, kornblau/kornblau, Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5540251
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2110025
EAN/GTIN:
     4030913037578
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Viel dran, viel drin, viel Komfort! 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen. Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Größe:
25
Farbe:
kornblau/kornblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
320 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Verstärkung:
100 % Nylon, original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 25,65*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,94*
€ 26,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 27,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,13*
€ 27,71*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,94*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2110102
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2110106
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2110110
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110026
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2110027
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2110028
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2110029
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2110042
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2110046
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110048
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110050
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110052
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2110054
ab € 18,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.