| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5541750 Herst.-Nr.: 113100-730-S EAN/GTIN: 7322302490444 |
| |
|
| | |
| Luxe-Qualität, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss, Reflexstreifen in den Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 integrierten Seitentaschen und Innentasche, Innentasche mit Knopf, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | S | Farbe: | grün | Gewicht: | 295 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | UA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |