Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND Overall decontex P100, grün, mit Kapuze, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5541973
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7730168
EAN/GTIN:
     4032162267058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kapuze mit Kordelzug, Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfabdeckung, Sicherheitsabschlüsse in Arm- und Beinenden, Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren Abschluss, extra weich und flexibel für besseren Tragekomfort. Einsatzgebete: Nässe, Schmutzschutz, Reinigung, Entsorgung.
Weitere Informationen:
Material:
elastomerisiertes PVC-Gewebe
Größe:
3XL
Farbe:
grün
Norm:
EN 13034 Typ 6, EN 13982-1 Typ 5
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, säureschutzoverall pvc, chemikalienschutzanzug, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,68*
€ 87,47*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 88,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7730156
ab € 51,82*
Ähnlich
Kind
7730160
ab € 54,88*
Ähnlich
Kind
7730164
ab € 57,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.