Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste SEKI, warngelb, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542099
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     SEKI-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
2 Brusttaschen mit Klett, 2 Untertaschen mit Schnappverschluss, 2 Innentaschen, 2 vertikale Reflexstreifen + 1 horizontale Bänder, verlängerter Hinterteil.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
warngelb
Norm:
DIN EN 471
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 gelb xxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.