Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste SEKI, warngelb, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542101
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     SEKI-4XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
2 Brusttaschen mit Klett, 2 Untertaschen mit Schnappverschluss, 2 Innentaschen, 2 vertikale Reflexstreifen + 1 horizontale Bänder, verlängerter Hinterteil.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
4XL
Farbe:
warngelb
Norm:
DIN EN 471
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb 4xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.