Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Bundhose PR254-233, schwarz, Gr. C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100458-940-C62
EAN/GTIN:
     7322301399298
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 Beintaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon eine mit Telefontasche, breite Gürtelschlaufen, Schlaufen mit D-Ring im Bund, ohne Gürtel.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
62
Farbe:
schwarz
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 74,11*
10 Tage
68
€ 5,99*
ab € 56,10*
€ 74,48*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 76,25*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,12*
€ 92,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100458-940-C42
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.