Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt classic 226, tinte, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542616
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     226034007
EAN/GTIN:
     4045981004049
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Leger geschnittenes T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle, mit klassischem V-förmigem Halsausschnitt.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
tinte
Gewicht:
160 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,06*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 8,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,57*
€ 8,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,97*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001008
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,25*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,75*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,78*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226001003
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,54*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226002005
ab € 5,39*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0226002003
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.