Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Women-Softshell-Jacke Alberta 248, schwarz, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542637
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     248005011
EAN/GTIN:
     4045981092879
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke mit abnehmbarer Kapuze aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®-PRO-Technologie. Die Softshell-Jacke besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit. Die Innenseite ist mit einem leichten Fleece gefüttert und sorgt so auch an kühlen Tagen für angenehmes Wohlbefinden. Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil. Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren. Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz. Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen.
Weitere Informationen:
Material:
interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,19*
€ 65,94*
€ 4,90*
ab € 53,45*
€ 69,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,07*
€ 70,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 73,76*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 45,51*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 49,89*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 49,96*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 45,65*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,21*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 41,37*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 45,68*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,68*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 49,87*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 49,97*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 41,37*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,46*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 41,44*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,74*
Ähnlich
Hakro
0248010003
ab € 41,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.