Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Jacke 605, schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5543284
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     605005008
EAN/GTIN:
     4045981012099
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sportive Kapuzen-Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung und flauschig angerauter Innenseite mit zwei Einschubtaschen und gefütterter Kapuze mit Kordelzug. Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit Lycra verstärkt. Doppelnahtverarbeitung, Nackenband, Reißverschluss von YKK und gewebtes HAKROFlaglabel in der linken Seitennaht. Einlaufvorbehandelt (sanforisiert).
Weitere Informationen:
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 41,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,41*
€ 41,73*
€ 4,90*
ab € 31,11*
€ 42,60*
9 Tage
649
€ 5,90*
ab € 34,08*
€ 44,93*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 51,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 31,18*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 34,46*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 31,11*
Ähnlich
Hakro
0605001003
ab € 31,13*
Ähnlich
Hakro
0605002008
ab € 31,11*
Ähnlich
Hakro
0605002009
ab € 34,32*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 31,21*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 31,18*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 31,22*
Ähnlich
Hakro
0605005009
ab € 34,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.