Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve-Poloshirt Classic 820, rot, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5543667
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     820002006
EAN/GTIN:
     4045981073724
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Schweres Langarm-Poloshirt aus hochwertigem, ringgesponnenem und gekämmtem Baumwoll-Piqué. 3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen "Ton in Ton" und einem Ersatzknopf. Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt, Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle, Pique
Größe:
L
Farbe:
rot
Gewicht:
240 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 20,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 20,41*
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 20,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,55*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0820001008
ab € 13,40*
Ähnlich
Hakro
0820001009
ab € 14,87*
Ähnlich
Hakro
0820001006
ab € 13,46*
Ähnlich
Hakro
0820001005
ab € 13,47*
Ähnlich
Hakro
0820001004
ab € 13,36*
Ähnlich
Hakro
0820001007
ab € 13,45*
Ähnlich
Hakro
0820001003
ab € 13,44*
Ähnlich
Hakro
0820002008
ab € 13,92*
Ähnlich
Hakro
0820002009
ab € 15,37*
Ähnlich
Hakro
0820002005
ab € 14,02*
Ähnlich
Hakro
0820002004
ab € 13,97*
Ähnlich
Hakro
0820002007
ab € 13,89*
Ähnlich
Hakro
0820002003
ab € 13,97*
Ähnlich
Hakro
0820005008
ab € 13,90*
Ähnlich
Hakro
0820005009
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.