Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Schutzanzug PP40, mit Kapute, blau, Gr. M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5543857
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PP40B-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzug (Feuerwehr)
Anzug (Nuklearbereich)
Anzug (Spezialkleidung)
Mit Kapuze, Arm-, Bein, und Taillengummi, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Größe:
M
Farbe:
blau
Gewicht:
40 g/m²
Schutzstufe:
Kategorie I - Minimale Risiken
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,67*
€ 99,5673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,04*
€ 92,8676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.